用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など備考都度納期確認極数2極接点構成2c端子形状外L形サーフェス・マウント端子機能(リレー)シングルステイブル形動作時間(ms)4以下(実力値:約2.5)長さ(mm)15幅(mm)7.5コイル定格電圧(V)DC9高さ(mm)9.2質量(g)約2取付方式基板実装規格UL、CSA 規格、BSI(EN62368-1)認証保護構造プラスチック・シール形絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)75以下(DC1V 10mA電圧降下法にて)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)耐衝撃(誤動作)750m/s2機械的耐久性1億回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1200回/h)接点仕様クロスバ・ツイン接点材質Ag(Au合金接点)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC10mV 10μA(接触抵抗の故障判定値は50Ω)定格負荷AC125V 0.5A、DC30V 2A最小パルス幅-耐衝撃電圧(V)コイルと接点間、異極接点間:2500V 2×10μs、1500V 10×160μs、同極接点間:1500V 10×160μsスイッチング電流(A)2最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220