819-566 フロアカーペット用標識 ユニット 46608914

フロアカーペット用標識

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
文字内容ここに物を置かないで
内容量1枚注文コード46608914品番819-566
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

今まで困難だったOAフロアなどのカーペットに表示ができます。
面ファスナーで着脱自由なので、オフィスのレイアウト変更などに柔軟な対応が可能です。
表面は全面すべり止め加工。

文字内容ここに物を置かないで取付方式面ファスナー材質塩ビターポリン寸法(mm)102×360質量(g)47
注意
※設置直後に上からしっかり踏み抜き、商品が動かないことを確認してください。
※固定が甘くなる場合には、転倒防止のため、カーペットを張替えるか、ご使用をおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46608896
2024-06-07
用途: 更衣室内
公益財団法人日本生命済生会医療・福祉・介護関連業

更衣室の床が絨毯のため、脱ぎ履きの境目が無かったが、目立って靴で上がってしまう人か減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする