E5CS-RTU-AC100-240 サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン) 46613576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS

(8件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個入力種類熱電対/測温抵抗体電源電圧(V)AC100~240制御出力リレー接点注文コード46613576品番E5CS-RTU-AC100-240
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器
ディップスイッチで簡単設定。
文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。
RoHS指令に適合。

備考都度納期確認形状-電源電圧(V)AC100~240入力点数-入力種類熱電対/測温抵抗体端子形状-制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御/セルフチューニング付PID制御制御出力リレー接点付属品-寸法(mm)-使用温度範囲(℃)-保護構造-消費電力(W)-適合規格-ケース色-文字高(mm)-設定方式-保存温度(℃)-指示方式-絶縁抵抗(MΩ)-消費電力(VA)-指示精度-周囲湿度(%RH)-保護機能-電圧の影響-温度の影響-許容電圧変動-警報出力-主な機能-制御周期-比例帯(P)-積分時間(I)-微分時間(D)-信号源抵抗の影響-UL規格-CSA規格-RoHS指令(10物質対応)対応警報設定-耐電圧(V/min)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-調節感度-サンプリング周期(ms)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-振動(耐久)Hz-
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39058153
2024-12-23
用途: 設備の部品交換として
有限会社サンモルドサンギョウ

プラグの11ピン、8ピンの表記をお願いします
画像は使い回し、全部同じです

対象商品 : 38965717
2018-12-13
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

機械に使用されていた物と全く同じ企画、設定だったので、同じように使えた。

対象商品 : 39058327
2018-03-24
用途: 乾燥機部品
株式会社ヤマシタサービス業

値段もそこそこ安く、納期も速かった。
他の部品もそうだが、部品一覧がもう少し見やすくしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 38965717
2017-09-14
用途: 茹で釜の温度調整
山手製麺所

良いと思います 素人の私でも取り換えることができました。

2が参考にしています
対象商品 : 39058196
2018-05-23
用途: 包装機の熱管理用
やくの麺業株式会社

三方包装機の熱管理に使用されてたのが壊れたので修理用に

対象商品 : 39058327
2016-12-27
用途: クリーニング仕上げ機の温度管理

前のパーツが壊れたので代替え品があり助かりました。

対象商品 : 39058223
2015-03-05
用途: 機械の温度管理
個人のお客様

取り付けは簡単でした。素人の私でも簡単に交換できました

1が参考にしています
2015-09-25
用途: ヒートシール
製造業

今まで使用していた物が壊れて
購入しました。
迅速な対応でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする