曜日別特売
515-93 パン什器EWL両面ボード 単体 中日販売 46618268

515-93 パン什器EWL両面ボード 単体 中日販売 46618268
515-93 パン什器EWL両面ボード 単体 中日販売 46618268

パン什器EWL両面ボード 単体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台色(本体)シルキー・ナチュラルウッド塗装注文コード46618268品番515-93
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

組み合わせで様々な展開での使用が可能です。

用途
パン・スーパー他に
高さ(cm)150色(本体)シルキー・ナチュラルウッド塗装奥行き(cm)95間口(cm)93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※棚等のパーツやオプション等は別途お買上ください。組み合わせ例は中日販売株式会社総合カタログVol.02をご確認ください。手すり、木目ソフトエッジ無。柱カバー・側板別売。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,200/税込4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする