曜日別特売
S8VS-12024A-F スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン) 46620217

スイッチング・パワーサプライ S8VS

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個出力電圧(V)DC24容量(W)120注文コード46620217品番S8VS-12024A-F
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)

交換目安
お知らせ表示:有(切替)
お知らせ出力:有(トランジスタ出力)DC30V max. 50mA max.
安全規格
UL 508(Listing)
CSA C22.2 No.107.1(cUL)
EN 62477-1
RCMマーク、韓国Sマーク
BIS:IS 13252(Part 1)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下、14typ.
AC200V入力時:35以下、28typ.
起動時間(ms)
AC100V入力時:650 typ.
200V入力時:520 typ.
出力保持時間
AC100V入力時:56ms typ.
、AC200V入力時:56ms typ.
効率
AC100V入力時:83%
AC200V入力時:85%
出力電圧表示
有(切替)
出力電圧表示分解能:0.1V
出力電圧表示精度:±2%(出力電圧値に対する割合)±1ディジット以下
出力電流表示
有(切替)
出力電流表示分解能:0.1A
出力電流表示精度:±5%F.S.±1ディジット以下(定格出力電圧にて規定)
ピークホールド電流表示
有(切替)
ピークホールド表示分解能:0.1A
ピークホールド電流表示精度:±5%F.S.±1ディジット以下(定格出力電圧にて規定)
ピークホールド電流必要信号:20ms
耐電圧(V/min)
AC3k(入力一括)と(出力一括、アラーム出力一括)間(検出電流20mA)
AC2k(入力一括)と(接地[アース]/FG)間(検出電流20mA)
AC1k(出力一括、アラーム出力一括)と(接地[アース]/FG)間(検出電流20mA)
AC500(出力一括)と(アラーム出力一括)間(検出電流20mA)
備考都度納期確認形状DINレール直付きタイプ表示モニタ付 交換時期お知らせ機能タイプ機能不足電圧検出表示:有(切替)、7セグメントLEDにて表示(文字高さ8mm)定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)5運転並列:不可(ただし、バックアップ運転可能 外付ダイオード要)、)、直列:可(2台まで、外付けダイオード要)仕様UL Class2出力(UL1310):非適合質量(g)550以下構造カバー付きタイプ出力電圧(V)DC24接続方式端子台外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×115×120.3保存温度(℃)-25~65容量(W)120絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括、アラーム出力一括)と(入力一括、接地[アース])間 DC500Vにて使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)力率0.9以上アラーム出力シンク(エミッタCOM)入力周波数(Hz)50/60(47~63)取付方向標準取付け端子台スクリューレス端子耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)負荷変動1.5%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護定格出力電流の105~160%、逆L垂下形、自動復帰過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下出力リップルノイズ電圧130mV以下温度変動0.05%/℃以下不足電圧検出出力有(トランジスタ出力)DC30V max. 50mA max.出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassA適合、FCC クラスA準拠放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassA適合特性交換時期お知らせ機能タイプ。表示部は3桁7セグメントLED表示にて状態表示。ピーク電流(A)-電流(AC100V入力時)(A)1.9以下、1.5typ.電流(AC200V入力時)(A)1.1以下、0.72typ.使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-07
用途: 排煙機の起動用制御盤作動不良修理
総合コンサルティング事務所サービス業

素早い納品で大変助かりました。他の注文品も納品が早く、種類も多くあり、
御社に限定して各種の製品部品などを随時検索してます。

1が参考にしています
対象商品 : 08591572
2023-08-30
用途: 3D造形機の不具合:機器交換を実施
七宝金型工業株式会社製造業

注文から商品の到着までスムーズに進み、メンテ作業が予定通り実施出来た。
機器性能も問題無かった。

1が参考にしています
対象商品 : 08591572
2023-08-29
用途: 3D造形機の不具合:機器交換を実施
七宝金型工業株式会社製造業

注文から商品の到着までスムーズに進み、メンテ作業が予定通り実施出来た。
機器性能も問題無かった。

対象商品 : 08591493
2023-08-13
用途: 医療機器の一部
株式会社Perfect Imaging Laboratory医療・福祉・介護関連業

安定した動作が求められる医療機器において、本製品は、問題なく動作して満足しております。

対象商品 : 08591441
2024-01-14
用途: 部品交換
3FIRU CRAFT製造業

短納期分に使用でき助かりました。
今後もリピートする予定。

対象商品 : 08591466
2022-11-07
用途: 新規設備
岡本工業株式会社製造業

現状 電気部品は入手することが困難で定期的に確認させて頂きながら、利用させて頂いております。

対象商品 : 08591545
2022-07-28
用途: 制御盤製作時

在庫が少なくなっていたので、
直ぐに手に入って助かった。

対象商品 : 08591466
2021-01-22
用途: 卒業研究などの製作物の常用電源として

いつもお世話になっており、ありがとうございます。信頼性の高いものを供給されている、オムロンの製品ということで安心して使っております。これからも、このような安心できる、製品の取扱いをお願いしたいです。今後ともよろしくお願いいたします。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする