925 75-09 925 75 製図用シャープペンシル ステッドラー 46623353

925 75 製図用シャープペンシル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
芯径(mm)0.9
内容量1本注文コード46623353品番925 75-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ボディにABS樹脂を使用し、より軽量化を実現。硬度表示やロングスリーブなど十分な機能を備えています。

適合替字消しは77R53材質ボディ:ABS寸法(mm)140.6×12.5×9.6質量(g)9方式ノック芯径(mm)0.9芯硬度HB色(本体)ボディ:濃紺、ロゴ:シルバー芯色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46623353
2021-03-02
用途: メモ取りの時、諸々の下書きの時

芯が太いので、これに柔らかい2Bの芯を使用すると鉛筆に多少近い使用感になるので疲れにくくなる。

対象商品 : 46623326
2020-04-19
用途: 建築図面作成時
建設業・工事業

あまり需要もなくなり販売しているところが限られるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする