曜日別特売
92535 03BK 製図用シャープペンシル 925 35 ブリスターパック ステッドラー 46623466

製図用シャープペンシル 925 35 ブリスターパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
芯径(mm)0.3
内容量1本注文コード46623466品番92535 03BK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

1990年に発売された925 25シリーズが2010年に発売20周年の記念として、こちらのナイトブルーシリーズ925 35が発売開始いたしました。
4mmのロングスリーブ(2.0mm除く)を採用する事によって、視界を広く確保し、定規に密着しやすくなっております。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。

芯色商品タイプ本体芯径(mm)0.3方式ノック仕様ケース入り、HB芯入り適合替字消しは92R材質ボディ:アルミ寸法(mm)143×8.8×12質量(g)17芯硬度HB色(本体)ボディ:アルミグリップタイプスベリ止め加工繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ステッドラー 製図用シャープペンシル 925 25/925 35N 【ステッドラー公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする