種類ソリッドステート・リレー形状バーチカルタイプ定格電圧(V)DC5端子形状プリント基板用端子動作表示灯なし動作時間(ms)1ms以下質量(g)約25定格入力電圧(V)DC5負荷電圧(V)AC75~264入力インピーダンス(Ω)390Ω±20%ゼロクロス機能有り無し無出力の適合負荷2A AC100~240V絶縁方式フォト・トライアック絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プリント基板端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)AC100~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下使用電圧範囲(V)DC5漏れ電流(mA)5以下(DC50Vにて)復帰電圧DC1V以上動作電圧DC4V以下耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)取得規格-復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下負荷電流(A)0.1~2Aサージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ソリッドステート・リレー バーチカルタイプゼロクロス機能なし