備考都度納期確認
種類ソリッドステート・リレー
形状バーチカルタイプ
定格電圧(V)DC12
端子形状プリント基板用端子
動作表示灯なし
動作時間(ms)1ms以下
質量(g)約25
定格入力電圧(V)DC12
負荷電圧(V)AC75〜264
入力インピーダンス(Ω)900Ω±20%
ゼロクロス機能有り無し無
出力の適合負荷3A AC100〜240V
絶縁方式フォト・トライアック
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露しないこと)
端子構造プリント基板端子
使用周囲湿度45〜85%RH
定格負荷電圧(V)AC100〜240
保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと)
出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下
使用電圧範囲(V)DC12
漏れ電流(mA)5以下(DC50Vにて)
復帰電圧DC1V以上
動作電圧DC9.6V以下
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
取得規格-
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下
負荷電流(A)0.1〜3A
サージオン電流耐量(A)45(60Hz、1サイクル)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz
商品タイプリレー同一形状ソリッドステート・リレー バーチカルタイプ
ゼロクロス機能なし