種類ソリッドステート・リレー動作表示灯あり動作時間(ms)1以下質量(g)約50使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)定格入力電圧(V)DC24負荷電圧(V)AC75~264保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)入力インピーダンス(Ω)2k ±20ゼロクロス機能有り無し無出力の適合負荷3A、AC100~240V絶縁方式フォト・トライアック入力の定格電圧DC24V絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)AC100~240出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下使用電圧範囲(V)DC19.2~28.8漏れ電流(mA)2.5以下(AC100Vにて)/5以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)動作電圧DC19.2V以下耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)衝撃(m/s2)1000復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下負荷電流(A)0.1~3(40℃にて)サージオン電流耐量(A)45(60Hz、 1サイクル)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無