FRK-1226-DM 机上ラック ナカバヤシ 46625277

机上ラック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×280×800
内容量1台注文コード46625277品番FRK-1226-DM
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スモールオフィスやマイルームにピッタリなシンプルデザインのワークデスク。
机上ラックは天板にクランプで固定。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×280×800ダーク木目仕様W1200用材質棚板:MDF PVC貼り、フレーム:スチール(粉体焼付塗装)質量(kg)10.4形式お客様組立商品キャスターなし本体質量(kg)9材質(天板)MDF PVC貼りRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1180×280×800総耐荷重(kg)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 卓上の整理
諸島不動産業

幅広なので構築に少し手間が掛かりましたが
セットするとシッカリしていて整理に効果がありました
最上部にも板があるとモット良いのでは

対象商品 : 46625268
2022-04-09
用途: PCモニターの上の空間を有効利用する

MDF棚板の縁テープが10cmほど浮いてはがれていたので自前で接着した。ほか、組み立てや実用上の問題は特になく、期待通りに使えている。

対象商品 : 46625268
2021-10-12
用途: デスク周りの整理に購入しました
その他業種

おかげでデスク周りがすっかりしました。奥行きも丁度良く気に入っています。やや大物なので一人での組み立ては少々苦労しましたが、特別難しい工程はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする