曜日別特売
SK-420-1T アルミ掲示板(後付フレーム型) 壁付 縦型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46627027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-420-1T アルミ掲示板(後付フレーム型) 壁付 縦型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46627027
SK-420-1T アルミ掲示板(後付フレーム型) 壁付 縦型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46627027
SK-420-1T アルミ掲示板(後付フレーム型) 壁付 縦型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46627027
SK-420-1T アルミ掲示板(後付フレーム型) 壁付 縦型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46627027

アルミ掲示板(後付フレーム型) 壁付 縦型SK-420-1T

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃13日以内出荷とは
外寸法・高さ(mm)600
色掲示板面:グレー
内容量1台注文コード46627027品番SK-420-1T
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

施工性と外観を両立した後付フレーム型・壁付型のアルミ掲示板です。「掲示板」の文字がシルク印刷で表示されております。

色
掲示板面:グレー
外寸法・高さ(mm)
600
材質
掲示板:EP合板(2類)
材質/仕上
掲示板面:ピンマグ
タイプ
壁付型
枠の色
シルバー
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋内用
寸法(高さH×幅W)(mm)
600×900
外寸法・幅(mm)
900
出幅(mm)
24
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする