※掲示板面詳細
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ステンレス掲示板(INFORMATION仕様) 壁付タイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)
600
600
900
外寸法・高さ(mm)
900
900
600
色
掲示板面:グリーン
掲示板面:グリーン
掲示板面:グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46627106
品番
SK-405
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
「INFORMATION」の文字がシート貼りで上枠に表示されているステンレス掲示板。マンション等のエントランスに最適です。
色
掲示板面:グリーン
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
900
材質
掲示板:EP合板(2類)5.5mm
材質/仕上
掲示板面:レザー
タイプ
壁付型
枠の色
磨き
材質(枠)
ステンレス
設置場所
屋内用
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×600
出幅(mm)
25
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません