種類ターミナルリレー定格電圧(V)DC5接点構成1a×4動作時間(ms)1以下仕様放熱有コイル定格電圧(V)DC5質量(g)約95入力インピーダンス(Ω)550±20%出力の適合負荷1A、DC 3~26V絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))出力オン電圧降下1.5V以下使用電圧範囲(V)DC4~6漏れ電流(mA)0.1以下(DC 26Vにて)復帰電圧DC1V以上動作電圧DC4V以下定格電流(mA)15.8±20%耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)復帰時間(ms)1以下リレー(搭載ソリッドステート・リレ)形G3SD-Z01P-PD保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無