表示曜日、時(24h表示⇔AM/PM12h表示切替)、分、秒
(0:00~23:59、AM0:00~11:59/PM0:00~11:59)
LCDによるデジタル表示(文字高15mm)
動作中および動作予定時刻のデジタル表示
動作中および動作予定時刻のタイムチャート表示
耐電圧AC2950V 50/60Hz 1min (導電部端子と露出した非充電金属部間)
AC2000V 50/60Hz 1min (操作電源回路と制御出力間、制御出力相互間)
AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
制御出力回路数:4回路独立(4a)
回路:電源回路と別回路(無電圧)
容量:抵抗負荷 AC250V 3A(cosΦ=1)、誘導不可 AC250V 2A(cosΦ=0.4)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、制御出力相互間、非連続接点間
寿命機械的:10万回以上
電気的:
5万回以上(抵抗負荷 AC250V 15A)
5万回以上(抵抗負荷 DC30V 10A)
5万回以上(誘導負荷 AC250V 10A cosΦ=0.7)
5万回以上(モータ負荷 AC250V 1HP)
5万回以上(ランプ負荷 AC100V 100W)
1万回以上(ランプ負荷 AC100V 300W)
電圧の影響±0.01% ±0.05s以下
±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
耐ノイズ電源端子間:±500V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)
温度の影響±0.01% ±0.05s以下
±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下
±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
セット誤差±0.01% ±0.05s以下
±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14
EN60730-2-7:汚染度2/過電圧カテゴリⅡ
VDE0106/part100
電気用品安全法
設定ステップ数週間プログラム:48ステップ/ch(シーズン設定未使用時)、12ステップ/ch(シーズン設定使用時)
年間プログラム:4組/ch
年間休日設定:16組