- 六角プラグ 黄銅製 モノタロウ 46630107

 

- 六角プラグ 黄銅製 モノタロウ 46630107
- 六角プラグ 黄銅製 モノタロウ 46630107
- 六角プラグ 黄銅製 モノタロウ 46630107
モノタロウ

六角プラグ 黄銅製

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径PT1/4
取付ねじPT1/4
内容量1個注文コード46630107品番-
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。

用途不要な内ネジ配管の閉止に呼び径PT1/4最高使用圧力(MPa)6.9材質黄銅形状プラグ全長A(mm)18最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]取付ねじPT1/4使用流体水、空気、油面取り寸法C(mm)1幅D(mm)7対辺B(mm)16
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
※正しく接続しても流体が漏れる場合は、シールテープなどを利用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: メクラ蓋

頭の対辺が10mmかと思って購入しましたが12mmでした。
良く見れば12mmと記載されていましたが、使い勝手は良いです。

2025-08-12
用途: バイクの整備に

NSR50のシリンダーヘッドの水温センサーのプラグとして使用しました。
安価で購入できたので良かったです。

対象商品 : 46630107
2021-10-25
用途: 動墳の止栓に使用しました。
農・林・水産業

自作で開けたネジ穴を塞ぐのに使用しました。圧力のかかる部分でしたが、水漏れもなく完璧に仕上がりました。

対象商品 : 46630098
2021-06-20
用途: リキッドタンクに取り付け

1973年式グロリアのリキッドタンク(他車流用品)にサービスバルブがあり、不要なので盲栓に変更する目的で購入しました。問題なく装着できました。

1が参考にしています
対象商品 : 46630098
2021-11-30
用途: セクシーメクラ

使用しないセンサーのメクラに使いました
シールテープを巻いて使いましょう

1が参考にしています
対象商品 : 46630098
2021-09-13
用途: 車のセンサー取り出し口の閉鎖
製造業

可もなく不可もなく、品質面で問題ありません。タイムリーに翌日には到着頂けるので非常に助かってます。

対象商品 : 46630098
2022-04-07
用途: 車の追加メーター アダプターメクラに使用

ホームセンターに売ってなくて、こちらで購入しました。安くて早く助かりました。
漏れなど御座いません。

対象商品 : 46630098
2021-05-29
用途: コンプレッサー修理

他社に比べると、価格が安くしかっりとした作りなので良いと思います。又、購入予定です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする