トーステ
溶接用ヘルール(ロング) SUS316L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
8A
8A
10A
15A
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46630353
品番
L14LMD SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
呼び径
8A
材質
SUS316L
形状
ヘルール
寸法D(Φmm)
10.5
寸法C(mm)
42
商品豆知識
配管工事を支える補助部材