曜日別特売
16AMD(11) SUS316L ブラインドキャップ(厚板タイプ) SUS316L トーステ 46630624

ブラインドキャップ(厚板タイプ) SUS316L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径8A
内容量1個注文コード46630624品番16AMD(11) SUS316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
形状キャップ呼び径8A材質SUS316L質量(kg)0.05寸法H(mm)11寸法C(mm)34寸法T(mm)2.85寸法P(mm)27.5寸法K(mm)21.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする