曜日別特売
16AMD(11) SUS316L ブラインドキャップ(厚板タイプ) SUS316L トーステ 46630658

ブラインドキャップ(厚板タイプ) SUS316L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径1S
内容量1個注文コード46630658品番16AMD(11) SUS316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
形状キャップ呼び径1S材質SUS316L質量(kg)0.12寸法H(mm)11寸法C(mm)50.5寸法T(mm)2.85寸法P(mm)43.5寸法K(mm)38.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする