トーステ
ブラインドキャップ(厚板タイプ) SUS316L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
3S
8A
10A
15A
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46630694
品番
16AMD(11) SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
形状
キャップ
呼び径
3S
材質
SUS316L
質量(kg)
0.45
寸法H(mm)
11
寸法C(mm)
91
寸法T(mm)
2.85
寸法P(mm)
83.5
寸法K(mm)
76.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材