曜日別特売
14MDW SUS316L タンク溶接用ヘルール SUS316L トーステ 46630798

※寸法図

タンク溶接用ヘルール SUS316L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径1.5S
内容量1個注文コード46630798品番14MDW SUS316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
呼び径1.5S材質SUS316L形状ヘルール寸法D(Φmm)35.7寸法E(mm)41.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする