曜日別特売
13MHHM-3LW SUS304 3Pクランプバンド (手締め) SUS304 トーステ 46630859

13MHHM-3LW SUS304 3Pクランプバンド (手締め) SUS304 トーステ 46630859
13MHHM-3LW SUS304 3Pクランプバンド (手締め) SUS304 トーステ 46630859

3Pクランプバンド (手締め) SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径1.5S
内容量1個注文コード46630859品番13MHHM-3LW SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径1.5S材質SUS304形状クランプバンド寸法A(mm)88.3寸法D(Φmm)56寸法B(mm)52寸法C(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする