曜日別特売
13MHHM-3LW SUS304 3Pクランプバンド (手締め) SUS304 トーステ 46630904

13MHHM-3LW SUS304 3Pクランプバンド (手締め) SUS304 トーステ 46630904
13MHHM-3LW SUS304 3Pクランプバンド (手締め) SUS304 トーステ 46630904

3Pクランプバンド (手締め) SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径4S
内容量1個注文コード46630904品番13MHHM-3LW SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径4S材質SUS304形状クランプバンド寸法A(mm)158.5寸法D(Φmm)124.5寸法B(mm)52寸法C(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする