曜日別特売

ハーフピッチコネクタ XH3

商品レビューを投稿する
118日以内出荷返品不可118日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46631006
品番
XH3A-6841-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
材質(本体)
-
種類
-
極数
-
定格電圧(V)
-
寸法A(mm)
-
仕様
-
耐電圧
-
寸法D(mm)
-
定格電流(A)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-
接触抵抗(mΩ)
-
色(本体)
-
材質(ソケット)
-
総合挿入力
-
アズワン品番
64-3398-30
挿抜耐久(回)
-
総合抜去力(N)
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする