曜日別特売
13MVHM-LW SUS304 分割式クランプバンド SUS304 トーステ 46631096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13MVHM-LW SUS304 分割式クランプバンド SUS304 トーステ 46631096
13MVHM-LW SUS304 分割式クランプバンド SUS304 トーステ 46631096

分割式クランプバンド SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径3.5S
内容量1個注文コード46631096品番13MVHM-LW SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径3.5S材質SUS304形状クランプバンド質量(kg)0.37寸法A(mm)144寸法D(Φmm)111.5寸法C(mm)17寸法T(mm)17.5ボルト(mm)M8×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする