2CMD SUS304 90°エルボ SUS304(クランプ接手) トーステ 46631525

2CMD SUS304 90°エルボ SUS304(クランプ接手) トーステ 46631525
2CMD SUS304 90°エルボ SUS304(クランプ接手) トーステ 46631525

90°エルボ SUS304(クランプ接手)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径1.5S
内容量1個注文コード46631525品番2CMD SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
呼び径1.5S材質SUS304形状エルボ質量(kg)0.24寸法A(mm)70寸法D(Φmm)35.7寸法C(mm)50.5寸法P(mm)43.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする