2CMD SUS304 90°エルボ SUS304(クランプ接手) トーステ 46631568

2CMD SUS304 90°エルボ SUS304(クランプ接手) トーステ 46631568
2CMD SUS304 90°エルボ SUS304(クランプ接手) トーステ 46631568

90°エルボ SUS304(クランプ接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径4S
内容量1個注文コード46631568品番2CMD SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び径4S材質SUS304形状エルボ質量(kg)1.43寸法A(mm)160寸法D(Φmm)97.6寸法C(mm)119寸法P(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする