曜日別特売
2CMD SUS316L 90°エルボ SUS316L(クランプ接手) トーステ 46631629

2CMD SUS316L 90°エルボ SUS316L(クランプ接手) トーステ 46631629
2CMD SUS316L 90°エルボ SUS316L(クランプ接手) トーステ 46631629

90°エルボ SUS316L(クランプ接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び径2S注文コード46631629品番2CMD SUS316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径2S材質SUS316L形状エルボ質量(kg)0.34寸法A(mm)82寸法D(Φmm)47.8寸法C(mm)64寸法P(mm)56.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする