トーステ
45°スイープエルボ SUS316L(クランプ接手片ウエルドタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
1S
8A
10A
15A
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46632058
品番
L2KMD SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び径
1S
材質
SUS316L
形状
45°スイープエルボ
寸法D(Φmm)
23
寸法D(mm)
15.8
寸法C(mm)
36
商品豆知識
配管工事を支える補助部材