9MD SUS304 クロス SUS304(クランプ接手) トーステ 46632417

※寸法図

クロス SUS304(クランプ接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径1S
内容量1個注文コード46632417品番9MD SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法A(mm)55寸法D(Φmm)23形状クロス呼び径1S材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする