※寸法図
トーステ
クロス SUS304(クランプ接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
1.5S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46632426
品番
9MD SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
70
寸法D(Φmm)
35.7
形状
クロス
呼び径
1.5S
材質
SUS304
商品豆知識
配管工事を支える補助部材