※寸法図
トーステ
クロス SUS316L(クランプ接手)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径
15A
8A
10A
15A
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46632496
品番
9MD SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
55
寸法D(Φmm)
18.4
形状
クロス
呼び径
15A
材質
SUS316L
質量(kg)
0.20
規格
ISO準拠
寸法C(mm)
34.0
寸法P(mm)
27.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材