※寸法図
トーステ
クロス SUS316L(クランプ接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
3S
8A
10A
15A
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46632548
品番
9MD SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
110
寸法D(Φmm)
72.3
形状
クロス
呼び径
3S
材質
SUS316L
質量(kg)
1.35
規格
ISO準拠
寸法C(mm)
91.0
寸法P(mm)
83.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材