曜日別特売
P-HANGER 小口径パイプハンガー SUS304 トーステ 46632575

P-HANGER 小口径パイプハンガー SUS304 トーステ 46632575
P-HANGER 小口径パイプハンガー SUS304 トーステ 46632575

小口径パイプハンガー SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径10A
内容量1個注文コード46632575品番P-HANGER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び径10A材質SUS304形状パイプハンガー寸法D(Φmm)13.8寸法B(mm)25寸法A(Φmm)17.5寸法CM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする