トーステ
パイプハンガー SUS304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
呼び径
4S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
ねじの呼び
W3/8(M10)
G3/8
G1/2
W3/8
M10
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46632645
品番
P-HANGER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,640
呼び径
4S
ねじの呼び
W3/8(M10)
材質
SUS304
形状
パイプハンガー
寸法B(mm)
80.6
寸法D2(Φmm)
25
寸法A(Φmm)
102
商品豆知識
配管工事を支える補助部材