曜日別特売
14MDHR SUS304 2P ホース口 SUS304 2P トーステ 46632679

14MDHR SUS304 2P ホース口 SUS304 2P トーステ 46632679
14MDHR SUS304 2P ホース口 SUS304 2P トーステ 46632679

ホース口 SUS304 2P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径2S
内容量1個注文コード46632679品番14MDHR SUS304 2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法E(mm)100寸法F(Φmm)46寸法G(Φmm)50形状ホース口呼び径2S材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする