曜日別特売
14MDHR SUS316L 2P ホース口 SUS316L 2P トーステ 46632785

14MDHR SUS316L 2P ホース口 SUS316L 2P トーステ 46632785
14MDHR SUS316L 2P ホース口 SUS316L 2P トーステ 46632785

ホース口 SUS316L 2P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個呼び径3S注文コード46632785品番14MDHR SUS316L 2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,830
寸法E(mm)150寸法F(Φmm)71.8寸法G(Φmm)75.1形状ホース口呼び径3S材質SUS316L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする