トーステ
ホース口 SUS316L 2P
形状
ホース口
材質
SUS316L
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46632715
14MDHR SUS316L 2P
60
10.5
13.8
8A
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632724
14MDHR SUS316L 2P
60
14
17.3
10A
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632733
14MDHR SUS316L 2P
60
18.4
21.7
15A
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632749
14MDHR SUS316L 2P
100
21.8
25
1S
オープン
¥
5,698
¥6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632758
14MDHR SUS316L 2P
100
33
37.5
1.5S
オープン
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632767
14MDHR SUS316L 2P
100
46
50
2S
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632776
14MDHR SUS316L 2P
100
58.7
62.5
2.5S
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632785
14MDHR SUS316L 2P
150
71.8
75.1
3S
¥9,830
取扱い終了
返品不可
46632794
14MDHR SUS316L 2P
150
97
100.5
4S
¥14,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材