トーステ
同心レジューサー SUS304(クランプ接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
1.5S×1S
1.5S×1S
2S×1S
2S×1.5S
2.5S×1S
2.5S×1.5S
2.5S×2S
3S×1.5S
3S×2S
3S×2.5S
4S×2S
4S×2.5S
4S×3S
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46633135
品番
31-14MD SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径
1.5S×1S
材質
SUS304
形状
同心レジューサー
質量(kg)
0.18
寸法L(mm)
107
規格
ISO準拠
寸法Y(mm)
107
寸法C1(mm)
50.5
寸法C2(mm)
50.5
寸法P1(mm)
43.5
寸法P2(mm)
43.5
寸法ID1(mm)
35.7
寸法ID2(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材