31-14MD SUS304 同心レジューサー SUS304(クランプ接手) トーステ 46633223

31-14MD SUS304 同心レジューサー SUS304(クランプ接手) トーステ 46633223
31-14MD SUS304 同心レジューサー SUS304(クランプ接手) トーステ 46633223

同心レジューサー SUS304(クランプ接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径4S×2S
内容量1個注文コード46633223品番31-14MD SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
呼び径4S×2S材質SUS304形状同心レジューサー質量(kg)0.78寸法L(mm)167規格ISO準拠寸法Y(mm)167寸法C1(mm)119寸法C2(mm)64寸法P1(mm)110寸法P2(mm)56.5寸法ID1(mm)97.6寸法ID2(mm)47.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする