トーステ
同心レジューサー SUS316L(クランプ接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
1.5S×15A
10A×8A
15A×8A
15A×10A
1S×8A
1S×10A
1S×15A
1.5S×15A
1.5S×1S
2S×1S
2S×1.5S
2.5S×1S
2.5S×1.5S
2.5S×2S
3S×1.5S
3S×2S
3S×2.5S
4S×2S
4S×2.5S
4S×3S
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46633318
品番
31-14MD SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び径
1.5S×15A
材質
SUS316L
形状
同心レジューサー
質量(kg)
0.12
寸法L(mm)
75
規格
ISO準拠
寸法Y(mm)
75
寸法C1(mm)
50.5
寸法C2(mm)
34
寸法P1(mm)
43.5
寸法P2(mm)
27.5
寸法ID1(mm)
35.7
寸法ID2(mm)
18.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材