曜日別特売
31-14MD SUS316L 同心レジューサー SUS316L(クランプ接手) トーステ 46633433

31-14MD SUS316L 同心レジューサー SUS316L(クランプ接手) トーステ 46633433
31-14MD SUS316L 同心レジューサー SUS316L(クランプ接手) トーステ 46633433

同心レジューサー SUS316L(クランプ接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径4S×3S
内容量1個注文コード46633433品番31-14MD SUS316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
呼び径4S×3S材質SUS316L形状同心レジューサー質量(kg)0.83寸法L(mm)149規格ISO準拠寸法Y(mm)149寸法C1(mm)119寸法C2(mm)91寸法P1(mm)110寸法P2(mm)83.5寸法ID1(mm)97.6寸法ID2(mm)72.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする