32-14MD SUS316L 偏心レジューサー SUS316L(クランプ接手) トーステ 46633589

32-14MD SUS316L 偏心レジューサー SUS316L(クランプ接手) トーステ 46633589
32-14MD SUS316L 偏心レジューサー SUS316L(クランプ接手) トーステ 46633589

偏心レジューサー SUS316L(クランプ接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径15A×10A
内容量1個注文コード46633589品番32-14MD SUS316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径15A×10A材質SUS316L形状偏心レジューサー質量(kg)0.08寸法L(mm)53規格ISO準拠寸法Y(mm)53寸法C1(mm)34寸法C2(mm)34寸法P1(mm)27.5寸法P2(mm)27.5偏心量(mm)2.2寸法ID1(mm)18.4寸法ID2(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする