曜日別特売
H-NUT SUS304 六角ナット SUS304 トーステ 46634219

H-NUT SUS304 六角ナット SUS304 トーステ 46634219
H-NUT SUS304 六角ナット SUS304 トーステ 46634219

六角ナット SUS304

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径1.5S
内容量1個注文コード46634219品番H-NUT SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法J(mm)30寸法K(mm)56形状六角ナット呼び径1.5S材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする