トーステ
六角ナット SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
2S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46634228
品番
H-NUT SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法J(mm)
30
寸法K(mm)
76
形状
六角ナット
呼び径
2S
材質
SUS304
商品豆知識
配管工事を支える補助部材