曜日別特売
H-NUT SUS304 六角ナット SUS304 トーステ 46634246

H-NUT SUS304 六角ナット SUS304 トーステ 46634246
H-NUT SUS304 六角ナット SUS304 トーステ 46634246

六角ナット SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径3S
内容量1個注文コード46634246品番H-NUT SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
寸法J(mm)30寸法K(mm)106.5形状六角ナット呼び径3S材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする