使用周囲温度(℃)-25~40(ただし、氷結、結露のないこと)
通電電流4A以下の場合、-25~55℃
種類バイパワーリレー極数4端子形状プリント基板端子ピン数(ピン)14接点構成4c形状LY4-0コイル定格電圧(V)AC24質量(g)約70使用温度範囲(℃)-25~40(結露、氷結しないこと)[通電電流4A以下の場合、-25~55]保護構造ケース入りCR回路無ダイオード有り無し無消費電力約1.95~2.5(60Hz)分類基準形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×40.5以下×28以下絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。接触抵抗(mΩ)50以下、DC5V 1A 電圧降下法による。動作表示-耐衝撃(耐久)1000m/s2復帰電圧30%以上動作電圧80%以下機械的耐久性5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性20万回以上(定格負荷開閉ひん度1800回/h)接点材質Ag合金定格電流(mA)93.6(50Hz)、80(60Hz)コイル抵抗(Ω)78コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時0.38コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時0.67最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA接点電圧の最大値(V)AC250接触形式シングル動作時間(ms)25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)表示灯無定格通電電流(A)10定格負荷(抵抗負荷)AC110V 10A、AC250V 10A、(誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms))AC110V 7.5A材質(コンタクト)-消費電力(VA、W)約1.95~2.5復帰時間(ms)25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。)接点電流の最大値(A)抵抗負荷/10、誘導負荷/10耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC2000 50/60Hz、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hzアプリケーション-衝撃(誤動作)(m/s2)200衝撃(耐久)(m/s2)1000ターミナルタイプ-最大スイッチング電源(DC W)-使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)