曜日別特売
L-GASKET PL90 L型ガスケット EPDM トーステ 46634517

L-GASKET PL90 L型ガスケット EPDM トーステ 46634517
L-GASKET PL90 L型ガスケット EPDM トーステ 46634517

L型ガスケット EPDM

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径1.5S
内容量1個注文コード46634517品番L-GASKET PL90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
呼び径1.5S材質EPDM形状L型ガスケット寸法d(mm)36.2寸法D(mm)46寸法E(mm)42.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする