トーステ
L型ガスケット EPDM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
2S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46634526
品番
L-GASKET PL90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
呼び径
2S
材質
EPDM
形状
L型ガスケット
寸法d(mm)
48.3
寸法D(mm)
59.5
寸法E(mm)
55.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材