曜日別特売
1N-90°EL SUS304 1ナット付90°エルボ SUS304(ユニオン接手) トーステ 46634849

※寸法図

1N-90°EL SUS304 1ナット付90°エルボ SUS304(ユニオン接手) トーステ 46634849
1N-90°EL SUS304 1ナット付90°エルボ SUS304(ユニオン接手) トーステ 46634849

1ナット付90°エルボ SUS304(ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径3S
内容量1個注文コード46634849品番1N-90°EL SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び径3S材質SUS304形状90°エルボ寸法A(mm)110寸法D(Φmm)72.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする